チップ 2QP-DCM/GW

チップ 2QP-DCM/GW - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
全74種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
74種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516840472QP-DCGW0702021ケース(2個)BXA102.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516840562QP-DCGW0702041ケース(2個)BXA102.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516840652QP-DCGW11T3021ケース(2個)BXA102.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516840742QP-DCGW11T3041ケース(2個)BXA102.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516840902QP-DCGW11T3081ケース(2個)BXA102.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843272QP-DCGW0702081ケース(2個)BXA102.10.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843362QP-DCGW11T3011ケース(2個)BXA102.80.19.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843452QP-DCGW070202-L1ケース(2個)BXA102.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843542QP-DCGW070204-L1ケース(2個)BXA102.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843702QP-DCGW070208-L1ケース(2個)BXA102.10.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843792QP-DCGW11T302-L1ケース(2個)BXA102.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843882QP-DCGW11T304-L1ケース(2個)BXA102.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516843972QP-DCGW11T308-L1ケース(2個)BXA102.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844062QP-DCGW070202-LF1ケース(2個)BXA102.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844152QP-DCGW070204-LF1ケース(2個)BXA102.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844242QP-DCGW070208-LF1ケース(2個)BXA102.10.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844402QP-DCGW11T302-LF1ケース(2個)BXA102.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844492QP-DCGW11T304-LF1ケース(2個)BXA102.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844582QP-DCGW11T308-LF1ケース(2個)BXA102.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844672QP-DCGW070202-LC1ケース(2個)BXA102.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844762QP-DCGW070204-LC1ケース(2個)BXA102.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844852QP-DCGW070208-LC1ケース(2個)BXA102.10.86.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516844942QP-DCGW11T302-LC1ケース(2個)BXA102.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516845102QP-DCGW11T304-LC1ケース(2個)BXA102.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516845192QP-DCGW11T308-LC1ケース(2個)BXA102.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516845282QP-DCGW11T304-E1ケース(2個)BX8152.50.49.5253.974.1
32,700
26,490
29,139(税込)
4日以内出荷
返品不可
516845372QP-DCGW11T304-LT1ケース(2個)BX8152.50.49.5253.974.1
32,700
26,490
29,139(税込)
4日以内出荷
返品不可
516848262QP-DCGW0702021ケース(2個)BXA302.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516848352QP-DCGW0702041ケース(2個)BXA302.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516848442QP-DCGW11T3021ケース(2個)BXA302.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516848602QP-DCGW11T3041ケース(2個)BXA302.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516848692QP-DCGW11T3081ケース(2個)BXA302.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516848782QP-DCGW0702021ケース(2個)BXA402.70.26.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516848872QP-DCGW0702041ケース(2個)BXA402.50.46.352.382.8
40,800
33,490
36,839(税込)
4日以内出荷
返品不可
516848962QP-DCGW11T3021ケース(2個)BXA402.70.29.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516849052QP-DCGW11T3041ケース(2個)BXA402.50.49.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
516849142QP-DCGW11T3081ケース(2個)BXA402.10.89.5253.974.4
40,800
33,490
36,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
707527982QP-DCGW11T304-E BX8151個BX8152.50.49.5253.974.1
6,060
取扱い終了
返品不可
707528072QP-DCGW11T304-LT BX8151個BX8152.50.49.5253.974.1
6,060
取扱い終了
返品不可
707528162QP-DCGW070202 BXA301個BXA302.70.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707528252QP-DCGW070204 BXA301個BXA302.50.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707528342QP-DCGW11T302 BXA301個BXA302.70.29.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707528432QP-DCGW11T304 BXA301個BXA302.50.49.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707528592QP-DCGW11T308 BXA301個BXA302.10.89.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707528682QP-DCGW070202 BXA401個BXA402.70.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707528772QP-DCGW070204 BXA401個BXA402.50.46.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
707528862QP-DCGW11T302 BXA401個BXA402.70.29.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707528952QP-DCGW11T304 BXA401個BXA402.50.49.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707529042QP-DCGW11T308 BXA401個BXA402.10.89.5253.974.4
7,560
取扱い終了
返品不可
707529132QP-DCGW070202 BXA101個BXA102.70.26.352.382.8
7,560
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする