曜日別特売

チップ 2QP-VBGT-HP

チップ 2QP-VBGT-HP - タンガロイ
材質BXA10RoHS指令(10物質対応)対応
全8種類を絞り込む
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516972592QP-VBGT110304-HP1ケース(2個)30.46.353.182.8
54,500
44,490
48,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
516972682QP-VBGT110308-HP1ケース(2個)2.20.86.353.182.8
54,500
44,490
48,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
516972772QP-VBGT160404-HP1ケース(2個)30.49.5254.764.4
54,500
44,490
48,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
516972862QP-VBGT160408-HP1ケース(2個)2.20.89.5254.764.4
54,500
44,490
48,939(税込)
3日以内出荷
返品不可
707539542QP-VBGT110304-HP BXA101個30.46.353.182.8
10,100
取扱い終了
返品不可
707539632QP-VBGT110308-HP BXA101個2.20.86.353.182.8
10,100
取扱い終了
返品不可
707539792QP-VBGT160404-HP BXA101個30.49.5254.764.4
10,100
取扱い終了
返品不可
707539882QP-VBGT160408-HP BXA101個2.20.89.5254.764.4
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする