タンガロイ
チップ 4QP-DNGG-HF
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51697618
4QP-DNGG150408-HF
1ケース(2個)
2.1
0.8
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51697627
4QP-DNGG150412-HF
1ケース(2個)
2
1.2
¥
70,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70756027
4QP-DNGG150408-HF BXA40
1個
2.1
0.8
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
70756036
4QP-DNGG150412-HF BXA40
1個
2
1.2
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください