曜日別特売

チップ 4QS-DNGA

チップ 4QS-DNGA - タンガロイ
寸法IC(mm)12.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応
全52種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516959204QS-DNGA1504021ケース(2個)BXA102.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959294QS-DNGA1504041ケース(2個)BXA102.20.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959384QS-DNGA1504081ケース(2個)BXA101.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959474QS-DNGA1504121ケース(2個)BXA101.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959564QS-DNGA150402-LF1ケース(2個)BXA102.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959654QS-DNGA150404-LF1ケース(2個)BXA102.20.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959744QS-DNGA150408-LF1ケース(2個)BXA101.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959904QS-DNGA150412-LF1ケース(2個)BXA101.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516959994QS-DNGA150402-LC1ケース(2個)BXA102.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960084QS-DNGA150404-LC1ケース(2個)BXA102.20.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960174QS-DNGA150408-LC1ケース(2個)BXA101.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960264QS-DNGA150412-LC1ケース(2個)BXA101.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960354QS-DNGA150404-H1ケース(2個)BXA1020.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960444QS-DNGA150408-H1ケース(2個)BXA101.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960604QS-DNGA150412-H1ケース(2個)BXA101.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960694QS-DNGA1504021ケース(2個)BXA202.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960784QS-DNGA1504041ケース(2個)BXA202.20.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960874QS-DNGA150402-LF1ケース(2個)BXA202.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516960964QS-DNGA150404-LF1ケース(2個)BXA2020.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961054QS-DNGA150408-LF1ケース(2個)BXA201.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961144QS-DNGA150412-LF1ケース(2個)BXA201.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961304QS-DNGA150402-LC1ケース(2個)BXA202.20.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961394QS-DNGA150404-LC1ケース(2個)BXA2020.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961484QS-DNGA150408-LC1ケース(2個)BXA201.60.8
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961574QS-DNGA150412-LC1ケース(2個)BXA201.61.2
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516961664QS-DNGA150404-H1ケース(2個)BXA2020.4
66,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
707564744QS-DNGA150402 BXA101個BXA102.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707564834QS-DNGA150404 BXA101個BXA102.20.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707564994QS-DNGA150408 BXA101個BXA101.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
707565084QS-DNGA150412 BXA101個BXA101.61.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707565174QS-DNGA150402-LF BXA101個BXA102.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707565264QS-DNGA150404-LF BXA101個BXA102.20.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707565354QS-DNGA150408-LF BXA101個BXA101.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
707565444QS-DNGA150412-LF BXA101個BXA101.61.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707565534QS-DNGA150402-LC BXA101個BXA102.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707565694QS-DNGA150404-LC BXA101個BXA102.20.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707565784QS-DNGA150408-LC BXA101個BXA101.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
707565874QS-DNGA150412-LC BXA101個BXA101.61.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707565964QS-DNGA150404-H BXA101個BXA1020.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707566054QS-DNGA150408-H BXA101個BXA101.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
707566144QS-DNGA150412-H BXA101個BXA101.61.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707566234QS-DNGA150402 BXA201個BXA202.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707566394QS-DNGA150404 BXA201個BXA202.20.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707566484QS-DNGA150402-LF BXA201個BXA202.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707566574QS-DNGA150404-LF BXA201個BXA2020.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707566664QS-DNGA150408-LF BXA201個BXA201.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
707566754QS-DNGA150412-LF BXA201個BXA201.61.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707566844QS-DNGA150402-LC BXA201個BXA202.20.2
12,200
取扱い終了
返品不可
707566934QS-DNGA150404-LC BXA201個BXA2020.4
12,200
取扱い終了
返品不可
707567094QS-DNGA150408-LC BXA201個BXA201.60.8
12,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする