曜日別特売

チップ 6QP-TNGA

チップ 6QP-TNGA - タンガロイ
材質BXA40寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516932266QP-TNGA1604041ケース(2個)2.20.4
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932356QP-TNGA1604081ケース(2個)20.8
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932446QP-TNGA1604121ケース(2個)2.41.2
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932606QP-TNGA1604041ケース(2個)2.20.4
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932696QP-TNGA1604081ケース(2個)20.8
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932786QP-TNGA1604121ケース(2個)2.41.2
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932876QP-TNGA160404-H1ケース(2個)2.20.4
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516932966QP-TNGA160408-H1ケース(2個)20.8
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516933056QP-TNGA160412-H1ケース(2個)2.41.2
79,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
707570776QP-TNGA160404 BXA301個2.20.4
14,600
取扱い終了
返品不可
707570866QP-TNGA160408 BXA301個20.8
14,600
取扱い終了
返品不可
707570956QP-TNGA160412 BXA301個2.41.2
14,600
取扱い終了
返品不可
707571046QP-TNGA160404 BXA401個2.20.4
14,600
取扱い終了
返品不可
707571136QP-TNGA160408 BXA401個20.8
14,600
取扱い終了
返品不可
707571296QP-TNGA160412 BXA401個2.41.2
14,600
取扱い終了
返品不可
707571386QP-TNGA160404-H BXA401個2.20.4
14,600
取扱い終了
返品不可
707571476QP-TNGA160408-H BXA401個20.8
14,600
取扱い終了
返品不可
707571566QP-TNGA160412-H BXA401個2.41.2
14,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする