曜日別特売

チップ 6QP-TNGA6QP-TNGA160404

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法RE・内容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
注文コード
51693226
品番
6QP-TNGA160404
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥36,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.4
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする