タンガロイ
チップ CCMT-CM
材質
T505
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757813
CCMT060204-CM T505
2.38
2.8
0.4
6.35
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757829
CCMT060208-CM T505
2.38
2.8
0.8
6.35
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757838
CCMT09T304-CM T505
3.97
4.4
0.4
9.525
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757847
CCMT09T308-CM T505
3.97
4.4
0.8
9.525
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください