タンガロイ
チップ CCMT-TM
材質
AH8015
寸法ap(mm)
0.25~3.00
寸法ft(mm)
0.06~0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70757856
CCMT060204-TM AH8015
0.4
6.50
6.350
2.38
2.80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757865
CCMT060208-TM AH8015
0.8
6.50
6.350
2.38
2.80
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757874
CCMT09T304-TM AH8015
0.4
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70757883
CCMT09T308-TM AH8015
0.8
9.70
9.525
3.97
4.40
¥
12,500
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください