タンガロイ
チップ CNMG
材質
T505
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758023
CNMG120404 T505
0.4
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758039
CNMG120408 T505
0.8
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758048
CNMG120412 T505
1.2
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758057
CNMG120416 T505
1.6
¥
11,000
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください