タンガロイ
チップ CNMG-TM
材質
T9215
寸法L(mm)
16.10
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
6.35
寸法ap(mm)
1.00~5.00
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
寸法ft(mm)
0.20~0.50
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758258
CNMG160608-TM T9215
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください