タンガロイ
チップ CPMT-CM
材質
T505
寸法IC(mm)
9.525
寸法D1(mm)
4.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758364
CPMT090304-CM T505
0.4
3.18
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758373
CPMT090308-CM T505
0.8
3.18
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758389
CPMT09T304-CM T505
0.4
3.97
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758398
CPMT09T308-CM T505
0.8
3.97
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください