タンガロイ
チップ DNM/GA
材質
T505
寸法IC(mm)
12.7
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758565
DNMA150404 T505
0.4
4.76
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758574
DNMA150408 T505
0.8
4.76
¥
19,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758583
DNMA150604 T505
0.4
6.35
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758599
DNMA150608 T505
0.8
6.35
¥
22,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください