タンガロイ
チップ DNMG
材質
T505
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70758608
DNMG150408 T505
4.76
0.8
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758617
DNMG150412 T505
4.76
1.2
¥
15,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758626
DNMG150608 T505
6.35
0.8
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758635
DNMG150612 T505
6.35
1.2
¥
18,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください