曜日別特売

チップ DNMG*E-TSF

チップ DNMG*E-TSF - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全10種類を絞り込む
材質
寸法RE(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70758705DNMG110402E-TSF AH120AH1200.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758714DNMG110402E-TSF AH8015AH80150.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758723DNMG110404E-TSF AH120AH1200.4
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758739DNMG110404E-TSF AH8015AH80150.4
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758748DNMG110408E-TSF AH120AH1200.8
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758757DNMG110408E-TSF AH8015AH80150.8
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758766DNMG110412E-TSF AH120AH1201.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758775DNMG110412E-TSF AH8015AH80151.2
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758784DNMG110404E-TSF T9235T92350.40
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
70758793DNMG110408E-TSF T9235T92350.80
12,500
9,388
10,327(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする