タンガロイ
チップ IR/L-ISO
材質
AH725
勝手
R
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
インサートサイズ
ピッチ(mm)
寸法IC(mm)
寸法PDX(mm)
寸法PDY(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759344
06IR10ISO AH725
6
1
4
0.6
0.6
0.05
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759353
06IR05ISO AH725
6
0.5
4
0.4
0.6
0.04
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759369
06IR075ISO AH725
6
0.75
4
0.5
0.6
0.05
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759378
06IR125ISO AH725
6
1.25
4
0.6
0.6
0.07
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759387
08IR10ISO AH725
8
1
5
0.6
0.6
0.05
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759396
08IR125ISO AH725
8
1.25
5
0.7
0.7
0.07
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759405
08IR15ISO AH725
8
1.5
5
0.7
0.7
0.09
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759414
08IR175ISO AH725
8
1.75
5
0.8
0.6
0.1
¥
13,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください