チップ RCGX-E/T1

チップ RCGX-E/T1 - タンガロイ
寸法S(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
材質
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
刃先
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70759633RCGX090700-E TS200TS200E9.525
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759649RCGX090700-E TS300TS300E9.525
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759658RCGX090700-T1 TS200TS200T19.525
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759667RCGX090700-T1 TS300TS300T19.525
44,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759676RCGX120700-E TS200TS200E12.7
50,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759685RCGX120700-E TS300TS300E12.7
50,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759694RCGX120700-T1 TS200TS200T112.7
50,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759703RCGX120700-T1 TS300TS300T112.7
50,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする