タンガロイ
チップ SPMT-CM
材質
T505
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70759929
SPMT120404-CM T505
0.4
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70759938
SPMT120408-CM T505
0.8
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください