チップ TOET-MJ

チップ TOET-MJ - タンガロイ
材質AH3135RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法APMX(mm)
寸法LE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760507TOET060302PDER-MJ AH31350.266.25.63.31.3
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760516TOET060304PDER-MJ AH31350.466.25.63.31.1
14,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760525TOET100404PDER-MJ AH31350.41010.58.65.11.5
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760534TOET100408PDER-MJ AH31350.81010.58.65.11.1
16,100
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760543TOET150604PDER-MJ AH31350.41515.712.55.62.2
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760559TOET150608PDER-MJ AH31350.81515.712.55.61.9
19,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする