曜日別特売

チップ TOGT-AJ

チップ TOGT-AJ - タンガロイ
材質KS05FRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法APMX(mm)
寸法LE(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760568TOGT060304PDFR-AJ KS05F0.466.25.63.31.2
14,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760577TOGT060308PDFR-AJ KS05F0.866.25.63.30.8
14,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760586TOGT150604PDFR-AJ KS05F0.41515.712.55.62.1
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760595TOGT150608PDFR-AJ KS05F0.81515.712.55.51.8
18,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする