チップ TPMX

チップ TPMX - タンガロイ
材質UC2220勝手RRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760683TPMX170408R-G UC222040.810.3
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760699TPMX170404R-B UC222040.410.3
18,900
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760708TPMX240512R-G UC22205.51.214.2
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760717TPMX240504R-B UC22205.50.414.2
22,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760726TPMX280716R-G UC22207.51.617
28,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760735TPMX280708R-B UC22207.50.817
28,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする