曜日別特売

チップ VBMT-TSF

チップ VBMT-TSF - タンガロイ
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50寸法ft(mm)0.10~0.25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法L(mm)
寸法IC(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70760823VBMT110302-TSF AH80150.211.206.3503.812.80
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760839VBMT110304-TSF AH80150.411.206.3503.812.80
22,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760848VBMT160404-TSF AH80150.416.609.5254.764.40
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70760857VBMT160408-TSF AH80150.816.609.5254.764.40
29,600
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする