曜日別特売

チップ YWMT-ZM

チップ YWMT-ZM - タンガロイ
材質AH8015形状多角形25°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
内接円直径(Φmm)
寸法D1(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70761523YWMT11T204-ZM AH80152.784.6792.30.4
13,300
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761539YWMT16T304-ZM AH80153.977.0182.860.4
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
70761548YWMT16T308-ZM AH80153.977.0182.860.8
15,900
11,880
13,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする