ヘッド交換式ドリル TID-R L/D=12

ヘッド交換式ドリル  TID-R L/D=12 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
寸法LS(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764348TIDU0394R0625-12DMP装着時7.244、DMC装着時7.2521.8900.394~0.4094.8030.625
76,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764357TIDU0413R0625-12DMP装着時7.480、DMC装着時7.4881.8900.413~0.4295.0390.625
76,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764366TIDU0433R0625-12DMP装着時7.717、DMC装着時7.7241.8900.433~0.4495.2760.625
76,400
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764375TID230R32-12DMP装着時372.3、DMC装着時373.76023~23.927632
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764384TID240R32-12DMP装着時385.9、DMC装着時387.36024~24.928832
110,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764393TID250R32-12DMP装着時399.5、DMC装着時4016025~25.930032
123,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする