ヘッド交換式ドリル TIS L/D=3

ヘッド交換式ドリル  TIS L/D=3 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法DCSFMS(mm)
寸法LU(mm)
寸法LPR(mm)
寸法LS(mm)
ポケット寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70764409TIS200F25-320~20.9253263.192.15620
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764418TIS210F25-321~21.9253266.395.15621
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764427TIS220F25-322~22.9253269.498.45622
56,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764436TIS230F25-323~23.9253272.6101.45623
62,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764445TIS240F32-324~24.9324075.7110.76024
62,300
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
70764454TIS250F32-325~25.9324078.9113.76025
68,700
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする