曜日別特売

刃先交換式ドリル

刃先交換式ドリル - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法DC(mm)
寸法DCX(mm)
型番
チューブ外径(Φmm)
寸法OAL(mm)
寸法LF(mm)
寸法DCONMS(mm)
寸法CICT(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70766737FNTR-0000S-20.0018.9118.90(ドリルチューブ)ST000017595615.5--
90,900
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766746FNTR-0097S-16.0016.0016.70(ドリルチューブ)ST009714575512.6--
84,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766755FNTR-00S-21.0020.0121.80(ドリルチューブ)ST0018636016--
92,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766764FNTR-01S-24.0021.8124.10(ドリルチューブ)ST01206965.518--
92,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766773FNTR-02S-25.0024.1126.40(ドリルチューブ)ST02226965.519.5--
92,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766789FNTR-02S-25.4026.4128.00(ドリルチューブ)ST03246965.521--
92,800
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766798KUSTS17E-80.0080.00-(ドリルチューブ)ST177519118070383
252,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766807KUSTS18E-90.0090.00-(ドリルチューブ)ST188219318077396
294,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
70766816KUSTS19E-100.00100.00-(ドリルチューブ)ST1994193180893102
329,000
269,800
296,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする