タンガロイ
刃先交換式ドリル FINE BEAM DTS
寸法H(mm)
41
チューブ外径(Φmm)
46.5
型番
(ドリルチューブ)OT11
寸法LF(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
50.00
寸法OAL(mm)
114
寸法DCONMS(mm)
43
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70766825
FNBM-11D-50.00
¥
145,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください