刃先交換式ドリル MCTR L/D=35

刃先交換式ドリル MCTR L/D=35 - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応寸法L/D(mm)35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70767166MCTR12.00XM20-355048512456.820
121,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767175MCTR14.00XM25-35565611452725
127,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767184MCTR15.00XM25-35565981556225
127,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする