タンガロイ
刃先交換式ドリル MCTR L/D=40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L/D(mm)
40
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法LU(mm)
寸法DCONMS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767193
MCTR12.00XM20-40
50
550
12
521.8
20
¥
124,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767209
MCTR14.00XM25-40
56
636
14
602
25
¥
131,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70767218
MCTR15.00XM25-40
56
678
15
642
25
¥
131,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください