タンガロイ
刃先交換式ドリル MCTR L/D=45
寸法LS(mm)
50
寸法LF(mm)
615
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法LU(mm)
586.8
寸法DCONMS(mm)
20
寸法L/D(mm)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70767227
MCTR12.00XM20-45
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください