やわらかラグビーボール

やわらかラグビーボール アーテック(学校教材・教育玩具) やわらかラグビーボール アーテック(学校教材・教育玩具)
(1件のレビュー)

ふわふわ素材のやわらかいラグビーボール!硬さ:やわらかめ、手触り:ツルツル

セット内容本体×1 材質PVC 寸法(mm)100×140 形態包装:PP袋入 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70747934 6976
650
519
571 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70747934
2021-12-23
用途:
保育園のクリスマスプレゼント
宇都宮大学まなびの森保育園 様 (教育・研究機関)

名前の通り、本当に柔らかく、寝る前に布団で投げ合うのに丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする