飛沫防止透明のれん

飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具) 飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具) 飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具) 飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具) 飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具) 飛沫防止透明のれん アーテック(学校教材・教育玩具)

人の出入りの多いドアに! 窓口やカウンターに! 消毒して繰り返し使える! エアコンの冷気漏れ策にも!上部は筒状加工で紐や棒が通せる! 上下4か所の穴で複数枚連結でき、フック掛けもOK!A5サイズの6つの透明ポケット付で、メッセージの設置&差し替えもラクラク! お好みの長さにカットできます。6ポケットタイプ。

材質PVC 寸法(mm)255×1180×0.1、ポケットのサイズ:215×155(A5サイズ)(※目安としてハガキの2倍くらいの大きさです。) 透明 形態包装:無 内容量1セット
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70749998 51216 本体×10 64-8311-08
オープン
500
550 (税込)
3日以内出荷

返品不可
70749989 51215 本体×3 64-8311-07
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする