カラーフェイスシールド(脱着タイプ)

カラーフェイスシールド(脱着タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] カラーフェイスシールド(脱着タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具] カラーフェイスシールド(脱着タイプ) アーテック[学校教材・教育玩具]

つけたまま飲食できる!額部分にスポンジがないので通気性抜群!0.2mm厚PET製。くもり止め加工。超軽量30g。開閉自在。スナップボタンで脱着簡単。ボタンを外せば平らになるので収納しやすい。水洗い・アルコール消毒OK。メガネをかけたままでもOK!両面保護フィルム付。

セット内容本体×1 形状防災面 寸法(幅W×高さH)(mm)300 ×230 機能メガネ併用可、曇り止め 形態包装:包装なし 材質(シールド)PET 適合頭囲(cm)約52~60 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70750549 51573
オープン
164
180 (税込)
欠品中
70750533 51572
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70750558 51574
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
70750567 51575
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする