ウィンドウクリーナー スーパーコンセントレート

ウィンドウクリーナー スーパーコンセントレート LIQUI MOLY ウィンドウクリーナー スーパーコンセントレート LIQUI MOLY

ウォッシャー液に混ぜて使用する虫や油を素早く除去する強力クリーナー。
ほこり、虫、ワックス、シリコン、排気ガスによる黒煙の付着などを素早く除去します。
ポリカーボネートレンズ、洗車用ノズルにも使用可能です。
リン酸塩は含まれておらず、生分解性ですので環境にやさしく、安心してご使用いただけます。
ボトルヘッドが計量カップとなっており、簡単に計量いただけます。
フロントガラスに付着する虫の死骸を除去するために最適
虫やほこり、ワックス、排気ガスによる黒煙などを素早くきれいに除去
プラスチック、ゴム、塗装面を痛めない設計
ポリカーボネートにも使用可能

使用方法
水またはウォッシャー液1リットルに対し本製品10ml( 100 : 1 ) の割合で希釈してご使用ください。
本製品1本(250ml)で25リットルのクリーナーを作ることができます。
他のクリーナーと本製品を混ぜないでください。
シリコン系の撥水コートを使用している場合は落ちてしまう場合がありますのでご注意ください。
用途ウォッシャー液虫取りタイプ 危険物の類別非危険物 内容量1本(250mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70769327 20890
1,700
1,698
1,868 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする