メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途
ダンパー
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
内容量
1個
注意
※点検口を設けて点検できる場所でご使用ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70776598
AT-100VD2
98
95
220
100
¥
7,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
70776607
AT-125VD2
123
95
220
125
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70776616
AT-150VD2
148
95
220
150
¥
9,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
70776625
AT-175VD2
173
95
220
175
¥
10,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
70776634
AT-200VD2
198
95
220
200
¥
12,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70776643
AT-225VD2
223
120
250
225
¥
15,000
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70776659
AT-250VD2
248
120
250
250
¥
17,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70776668
AT-275VD2
273
145
300
275
¥
19,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70776677
AT-300VD2
298
145
300
300
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70776686
AT-350VD2
348
160
350
350
¥
36,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください