アズワン
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
透明性の優れたフィルムです。
規格
耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)
50
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
10
30
50
70
80
100
200
300
500
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70789925
T60-75μm-10mm×50m
PETフィルム
10
50
75
透明性
¥
3,040
¥
3,030
¥
3,333
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789934
T60-75μm-30mm×50m
PETフィルム
30
50
75
透明性
¥
3,320
¥
3,310
¥
3,641
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789943
T60-75μm-50mm×50m
PETフィルム
50
50
75
透明性
¥
3,450
¥
3,440
¥
3,784
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789959
T60-75μm-70mm×50m
PETフィルム
70
50
75
透明性
¥
3,580
¥
3,570
¥
3,927
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789968
T60-75μm-80mm×50m
PETフィルム
80
50
75
透明性
¥
3,720
¥
3,710
¥
4,081
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789977
T60-75μm-100mm×50m
PETフィルム
100
50
75
透明性
¥
4,680
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70789986
T60-75μm-200mm×50m
PETフィルム
200
50
75
透明性
¥
6,770
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70789995
T60-75μm-300mm×50m
PETフィルム
300
50
75
透明性
¥
7,230
¥
7,220
¥
7,942
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月21日
70790004
T60-75μm-500mm×50m
PETフィルム
500
50
75
透明性
¥
11,000
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000