ユタカメイク
ゴムロープ 20mm×4m(広口フック×5)
両端に着脱可能なフックがあり、伸縮性があり簡単に荷物の固定が出来ます。
用途
各種荷押さえやシート張りなど
仕様
両端広口フック
トラスコ品番
113-7070
高さ(mm)
30
質量(g)
260
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
280
横(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※タイヤチューブの再利用品のため厚みや形状が一定していない部分があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86322975
TT-23
20
4
2
再利用タイヤチューブ、スチール
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください