ドンケル
静電気帯電防止機能付き ダイナスティ安全靴PU2
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状
ローカット
色
ブラック
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
牛クロム革
機能
ワイド先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電
標準質量(g)
800(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70786014
D7001N静電
23.5
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786023
D7001N静電
24
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786039
D7001N静電
24.5
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786048
D7001N静電
25
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786057
D7001N静電
25.5
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786066
D7001N静電
26
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786075
D7001N静電
26.5
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786084
D7001N静電
27
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786093
D7001N静電
27.5
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786109
D7001N静電
28
¥
13,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786118
D7001N静電
29
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786127
D7001N静電
30
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください