ドンケル
静電気帯電防止機能付き 安全短靴 樹脂先芯ウレタン2層底
身体に帯電している静電気を靴底から逃がしスパークによる障害や災害を未然に防ぎます。
用途
主要産業で帯電防止機能が必要な会社・現場
形状
ローカット
色
ブラック
材質(ソール)
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(甲被)
牛クロム革
機能
かかと衝撃吸収・耐滑・静電気帯電防止機能付
標準質量(g)
820(26.0cm1足)
JIS規格
JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P1/F1
足幅
3E
材質(先芯)
ワイド樹脂
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
内容量
1足
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
30
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70786136
D5001N静電
23.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786145
D5001N静電
24
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786154
D5001N静電
24.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786163
D5001N静電
25
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70786179
D5001N静電
25.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786188
D5001N静電
26
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786197
D5001N静電
26.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786206
D5001N静電
27
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786215
D5001N静電
27.5
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786224
D5001N静電
28
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786233
D5001N静電
29
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
70786249
D5001N静電
30
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください