ビックソースやきそば

ビックソースやきそば 大黒食品工業

ウスターソースと中濃ソースをバランスよくブレンドした特製液体ソース。

質量(g)154 賞味期限6カ月 寸法(縦×横×高さ)(mm)167×177×67 原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ)、ソース(ソース、糖類、植物油脂、食塩、ポークエキス、たん白加水分解物、香辛料)、かやく(キャベツ)/加工でん粉、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、香料、かんすい、増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんごを含む) アレルギー小麦・えび・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご 入数(個)24 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:568kcal、脂質:21.6g、食塩相当量:3.3g、たん白質:13.8g、炭水化物:79.5g 内容量1ケース(134g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70787317 -
5,520
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップ麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする