寸法(mm)205×140×20質量(g)40原材料乾のり(九州有明海産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆、豚肉、魚醤(魚介類)を含む)アレルギー小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)栄養成分【個装1袋(12切5枚)平均重量約1.7g当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.05g、たん白質:0.6g、炭水化物:0.9g内容量1ケース(6袋×10個)