曜日別特売

味銀30束

味銀30束 - ニコニコのり
寸法(mm)250×145×40質量(g)83原材料乾のり(日本国産)、調味液〔砂糖、しょう油、魚介エキス(かつお節、こんぶ、ほたて、えび)、たん白酵素分解物、魚醤(魚介類)、食塩、酵母エキス〕/香辛料抽出物、(一部に小麦・えび・大豆、豚肉、魚醤(魚介類)を含む)アレルギー小麦・えび・大豆・豚肉・魚醤(魚介類)栄養成分【個装1袋(12切5枚)平均重量約1.7g当たり(推定値)】エネルギー:4kcal、脂質:0.05g、食塩相当量:0.05g、たん白質:0.6g、炭水化物:0.9g内容量1ケース(30袋×16個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787633-
オープン
15,980
17,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする