ニコニコのり
手巻やさんハンディ20枚
寸法(mm)
275×187×25
質量(g)
76
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
【板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:2kcal、脂質:0.04g、食塩相当量:0.01g、たん白質:0.4g、炭水化物:0.5g
内容量
1ケース(20枚×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787649
-
オープン
¥
6,898
¥
7,450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください