ニコニコのり
焼極10枚
寸法(mm)
270×217×15
質量(g)
58
賞味期限
13ヶ月
原材料
乾のり(九州有明海産)
栄養成分
板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:6kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.3g
内容量
1ケース(10枚×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787667
-
¥
6,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください