ニコニコのり
寿司のり紺10枚
寸法(mm)
230×110×30
質量(g)
75
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:5kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.05g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.1g
内容量
1ケース(10枚×10個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787685
-
オープン
¥
7,998
¥
8,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください