極旨焼のり20枚

極旨焼のり20枚 - ニコニコのり
寸法(mm)290×240×25質量(g)95原材料乾のり(九州有明海産)栄養成分【板のり1枚(平均重量約3g)当たり(推定値)】エネルギー:6kcal、脂質:0.1g、食塩相当量:0.04g、たん白質:1.2g、炭水化物:1.3g内容量1ケース(20枚×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70787737-
オープン
149,800
161,784(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする