ニコニコのり
軍艦巻き焼きのり
寸法(mm)
250×150×15
質量(g)
38
賞味期限
13ヶ月
原材料
乾のり(日本国産)
栄養成分
【7切20枚(板のり2.85枚)当たり(推定値)】エネルギー:16kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.11g、たん白質:3.6g、炭水化物:3.8g
内容量
1ケース(20枚×120個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787755
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください