旭松食品
フリーズドライ納豆粒タイプ
糸引きがなくにおい控えめで、どんな料理にもかけるだけ混ぜるだけで自由に使える万能納豆小粒タイプです。
寸法(mm)
180×120×10
質量(g)
34
原材料
納豆[大豆(遺伝子組換えでない)(アメリカ)、納豆菌
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:471kcal、脂質:27.7g、食塩相当量:0.03g、たん白質:37.5g、炭水化物:28.7g
内容量
1ケース(30g×60個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787965
-
オープン
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください