旭松食品
ポリッと納豆醤油味15g
納豆の成分を、ほどんど損なわないようフリーズドライ製法でおいしく仕上げました。お酒のお供、お子様のおやつにぴったりです。
寸法(mm)
140×100×8
質量(g)
17
原材料
納豆[大豆(遺伝子組換えでない)(アメリカ)、納豆菌]、植物油脂、しょうゆ風味パウダー[粉末しょうゆ(小麦を含む)、食塩、コーンスターチ、デキストリン、その他(さばを含む)]、しょうゆ風味調味液/調味料(アミノ酸等)、香料
アレルギー
大豆
栄養成分
【1食当たり】エネルギー:502kcal、脂質:27.2g、食塩相当量:2.6g、たん白質:36.8g、炭水化物:27.4g
内容量
1ケース(15g×96個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70787983
-
オープン
¥
13,980
¥
15,098
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください