ビタシーゴールドD50ml

ビタシーゴールドD50ml 常盤薬品

容量(mL)50 質量(g)134 シリーズビタシー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×108 保存方法常温遮光保存 本数30 賞味期限3年 効能滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給 栄養成分1日量(50mL)中:ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)10mg、リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミンB2)10mg、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド60mg、無水カフェイン50mg、タウリン1,500mg、オキソアミヂン末100mg、イノシトール300mg、カルニチン塩化物100mg、ローヤルゼリーチンキ300mg(原生薬換算量300mg)、人参乾燥エキス40.3mg(原生薬換算量600mg)、ジョテイシエキス75mg(原生薬換算量300mg)、セイヨウサンザシエキス17.5mg(原生薬換算量70mg)、クコシ流エキス0.2mL(原生薬換算量200mg)、ブクリョウエキス10mg(原生薬換算量320mg)、トシシエキス10mg(原生薬換算量100mg)添加物:液糖、D-ソルビトール、ハチミツ、pH調整剤(クエン酸)、香料(エタノール、デンプン部分加水分解物、バニリン、l-メントール)(アルコール0.5mL以下)、ビタミンB2により尿が黄色くなることがある。 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 内容量1ケース(50mL×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70788787 -
8,400
8,398
9,238 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品・ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする