曜日別特売

特注 メスフラスコ 茶 透明摺 CL2031-TKシリーズ

特注 メスフラスコ 茶 透明摺 CL2031-TKシリーズ - climbing(クライミング)

通常規格にはない容量のメスフラスコです。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
栓No.
高さ(mm)
球径(Φmm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70795665CL2031-TK-150-11150±0.12TS131906716.5
9,960
9,898
10,888(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795674CL2031-TK-30-1130±0.04TS91254012
7,110
7,098
7,808(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70795683CL2031-TK-300-11300±0.25TS162358718
14,000
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする